Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Mit Gewinde Filterregler, G 1/2, Mit Gewinde-Ausgang / G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2595715
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-LR-1/2-D6-A8-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G 1/2
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Serie = ms
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde = G
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Größe = G 1/2
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
G 1/2
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Serie:
ms
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss Standardgewinde:
G
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss Größe:
G 1/2
Weitere Suchbegriffe: festo filterdruckregler, filter, regler, filterdruckregler 1/2", 2595715, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Druckregler, Festo, MS6LR12D6A8B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Pressure Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.