Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E/A-Modul für UMC100 DI, 12 → 250 V / 1,5 A, 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2595943
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAJ611000R0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABB E/A-Modul
abb e/a-modul
Zubehörtyp = E/A-Modul
Zur Verwendung mit = UMC100 DI
Spannungsbereich = 12 → 250 V
Nennstrom = 1,5 A
Länge = 102mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
E/A-Modul
Zur Verwendung mit:
UMC100 DI
Spannungsbereich:
12 → 250 V
Nennstrom:
1,5 A
Länge:
102mm
Weitere Suchbegriffe: 2595943, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, ABB, 1SAJ611000R0101, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,88*
€ 238,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,61*
€ 244,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,59*
€ 250,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 378,37*
€ 457,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,88*
€ 544,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,23*
€ 544,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,97*
€ 505,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,78*
€ 474,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,37*
€ 450,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.