Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DX111 IO-Modul fuer UMC100, DI und Supply 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40331826
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAJ611000R0101
EAN/GTIN:
     4013614403712
Suchbegriffe:
ABB E/A-Modul
abb e/a-modul
Digitales Erweiterungsmodul DX111-FBP.0. Versorgungsspannung 24V DC, 8 digitale Eingänge 24V DC, 4 digitale Ausgänge Relais und 1 analoger Ausgang 0,4-20mA / 0-10V konfigurierbar. Die Kommunikation erfolgt über eine einfache Zweidrahtleitung, maximale Entfernung vom UMC100 beträgt 3,00m. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DX111-FBP.0, DX111FBP.0, 1SAJ611000R0101, Erweiterungsmodul für Motormanagement-Gerät, Analogmodul, Digitalmodul, E-/A-Modul, E/A-Modul, Erdschlussmodul, Erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul für elektronisches Motorsteuer-, Erweiterungsmodule für Motorschutz/Motorsteuerger, I/O-Modul, IO-Modul, Temperaturmodul, UMC100 I/Os
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,88*
€ 238,82*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,61*
€ 244,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,59*
€ 250,52*
Frei Haus
ab € 378,37*
€ 457,88*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.