Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SBN01 Hilfskontaktblock 4-polig, 4 Öffner Frontmontage 4 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2596031
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010042R1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock abb 4ö
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 4 Öffner
Montageart = Frontmontage
Serie = 1SBN01
Kontaktnennstrom = 4 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
4 Öffner
Montageart:
Frontmontage
Serie:
1SBN01
Kontaktnennstrom:
4 A
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 2596031, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN010042R1240, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 25,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,91*
€ 79,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,86*
€ 71,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,10*
€ 59,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.