Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herga Drucksensor 552mbar bis 1.24bar, Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2596660
Hersteller:
     Herga
Herst.-Nr.:
     6742-0037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = 552mbar
Druckanzeige max. = 1.24bar
Ausgangstyp = Relais
Anschluss = Flachstecker
Versorgungsspannung = 250 V ac
Gehäusematerial = Nylon
Betriebstemperatur min. = -5°C

Mittlerer Druck. Nennwerte: von 3 bis 55 psi Nylon 12 Gehäuse, Neopren Membran, Feder aus rostfreiem Stahl Vollständig einstellbare während ihrer Serie Geeignet für den Einsatz in vielen industriellen Anwendungen Messing Steckverbinder sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
552mbar
Druckanzeige max.:
1.24bar
Ausgangstyp:
Relais
Anschluss:
Flachstecker
Versorgungsspannung:
250 V ac
Gehäusematerial:
Nylon
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, differenzdrucksensor, 2596660, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Herga, 67420037, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.