|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2599542 Herst.-Nr.: PSSBL30451 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Scheibenfarbe = Rauch UV Schutz = Nein Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Rahmenmaterial = PC Weitere Informationen:  |  | Scheibenfarbe: | Rauch | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Rahmenmaterial: | PC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 2599542, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, PSSBL30451, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
|  |  |
| |