| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2599716 Herst.-Nr.: 1SCA105301R1001 EAN/GTIN: 6417019412306 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Lasttrennschalter Länge = 34mm Serie = 1SCA10 IP Schutzart = IP 65 Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Lasttrennschalter | Länge: | 34mm | Serie: | 1SCA10 | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2599716, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, 1SCA105301R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,99* | € 12,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,00* | € 14,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,95* | € 15,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,97* | € 16,16* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,90* | € 16,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|