| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2600171 Herst.-Nr.: RCJY30-XL-N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 30mm Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit Anzahl der Befestigungslöcher = 4 Material = Gusseisen Länge = 108mm Breite = 42.2mm Tiefe = 42.2mm Größe Montagebohrung = 11,5mm Montagebohrung Mittenabstand = 82.5mm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 30mm | Lagereinheitstyp: | Flanschlager-Einheit | Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 | Material: | Gusseisen | Länge: | 108mm | Breite: | 42.2mm | Tiefe: | 42.2mm | Größe Montagebohrung: | 11,5mm | Montagebohrung Mittenabstand: | 82.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, 2600171, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, INA, RCJY30XLN, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,63* | € 26,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,75* | € 26,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,74* | € 26,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,292* | € 27,642* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 27,06* | € 35,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,06* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|