| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2600286 Herst.-Nr.: GE50-DO-2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrungsgröße = 50mm Außendurchmesser = 75mm Statische radiale Traglast = 690000N Weitere Informationen: | | Bohrungsgröße: | 50mm | Außendurchmesser: | 75mm | Statische radiale Traglast: | 690000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radial-Gelenklager, gelenkkopf ina, gelenkauge, 2600286, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, INA, GE50DO2RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,80* | € 23,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,27* | € 27,51* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,05* | € 33,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,33* | € 34,93* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 33,53* | € 43,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 33,53* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|