| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2600308 Herst.-Nr.: GE30-FO-2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrungsgröße = 30mm Außendurchmesser = 55mm Statische radiale Traglast = 357000N Weitere Informationen: | | Bohrungsgröße: | 30mm | Außendurchmesser: | 55mm | Statische radiale Traglast: | 357000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: radial-gelenklager bohrung 30, 2600308, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, INA, GE30FO2RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,95* | € 24,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,85* | € 25,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,57* | € 26,17* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,06* | € 28,09* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,48* | € 35,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,48* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|