Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle, Wellen-Ø 47mm x 21mm, 15.9N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2600766
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PWTR1747-2RS-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Stützrolle
Walzendurchmesser = 47mm
Rollenlänge = 21mm
Typ = Konzentrisch
Bohrungsgröße = 17mm
Statische Traglast = 18.4N
Dynamische Traglast = 15.9N
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
47mm
Rollenlänge:
21mm
Typ:
Konzentrisch
Bohrungsgröße:
17mm
Statische Traglast:
18.4N
Dynamische Traglast:
15.9N
Weitere Suchbegriffe: Stützrollen, Zylinderrollenlager, profillaufrollen ina, zylinderrollenlager, 2600766, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nockenstößel, INA, PWTR17472RSXL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 8,90*
ab € 30,94*
€ 39,03*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,80*
€ 39,04*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 32,35*
€ 40,78*
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 36,67*
€ 45,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,52*
€ 65,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 52,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.