| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2600995 Herst.-Nr.: YPS-03 EAN/GTIN: 4045761246898 |
| |
|
| | |
| Typ = Vibrationsgeschützte Wägetafel Tragbar = Nein Material/Stoff = Aluminium Länge = 815mm Breite = 770mm Weitere Informationen: | | Typ: | Vibrationsgeschützte Wägetafel | Tragbar: | Nein | Material/Stoff: | Aluminium | Länge: | 815mm | Breite: | 770mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2600995, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Kern, YPS03, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 657,31* | € 828,04* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 755,76* | € 841,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 752,19* | € 841,86* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 731,87* | € 845,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 762,69* | € 851,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 731,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|