Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPP013N04NF2SAKMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 197 A, 3-Pin TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2601056
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPP013N04NF2SAKMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 197 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Channel-Modus = Enhancement
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
197 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Channel-Modus:
Enhancement
Weitere Suchbegriffe: to-220 mosfet, 2601056, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPP013N04NF2SAKMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.