Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
BACO BACO Wählschalterkopf Schwarz 2-Positionen 22mm Standardgriff Rastend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-260205
Hersteller:
Baco
Herst.-Nr.:
L21KA03
EAN/GTIN:
3245062239037
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
wahlschalter schwarz 2 positionen
Betätigerfarbe = Schwarz
Beleuchtet = Nein
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Betätigertyp = Standardgriff
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = BACO
Schaltwinkel = 45°
Zwei Schlüssel und eine Klammer 333E. Wahlschalter. Schlüsselausführung verwendet die Schlüsselform Ronis 455 (alle Schlösser für dasselbe Schlüsselprofil ausgeführt) Schlüsselentnahme nur in der Stellung "O"
Weitere Informationen:
Betätigerfarbe:
Schwarz
Beleuchtet:
Nein
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Betätigertyp:
Standardgriff
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
BACO
Schaltwinkel:
45°
... >
Schalter
>
Schlüssel- und Wahlschalter
>
Wahlschalterköpfe
Weitere Suchbegriffe:
knebelschalter
,
knebelschalter schwarz
,
260205
,
Schalter
,
Schlüssel- und Wahlschalter
,
Wahlschalterköpfe
,
BACO
,
L21KA03
,
Switches
,
Key Switches & Selector Switches
,
Selector Switch Heads
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,01*
€ 11,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,43*
€ 20,38*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,33*
€ 20,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BACO BACO Kontaktblock, 1 Schließer, 600V Schraubanschluss
Baco
33E10
ab € 2,688*
Zubehör
BACO Befehls- und Meldegeräte, 33E01, Kontaktelement, AC15 240V 1,5A
Baco
33E01
ab € 4,176*
Zubehör
BACO Beschriftungsplatte für Serie L21AA01
Baco
LWG3
ab € 18,38*
Zubehör
BACO Beschriftungsplatte für Serie L21AA01
Baco
LWP3
ab € 12,92*
Zubehör
BACO Drucktaste-Befestigungswerkzeug
Baco
WA0234
ab € 4,85*
Zubehör
BACO Drucktasterklammer Clip, zur Verwendung mit Serie L21AA01
Baco
333E
ab € 0,826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen