Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter, 45°, Rastend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13606002
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21KA03
EAN/GTIN:
     3245062239037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Drehschalter, Typ=L21KA03, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Indexierungswinkel=45 °, Positionen=2, Art des Betätigers=Griff, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz/Metallic, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=UL Listed IEC, Serien=BACO Ø22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 10,59*
€ 8,95*
ab € 7,23*
€ 10,62*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,36*
€ 20,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33E10
ab € 3,58*
Zubehör
Baco
33E01
ab € 1,908*
Zubehör
Baco
LWG3
ab € 18,28*
Zubehör
Baco
LWP3
ab € 12,96*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,86*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.