Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Drehschalter Kodierschalter 10-stellig 10P, Kontakte vergoldet 20 mA, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2602226
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MRSSV0DG10SMJTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 10P
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Kodierschalter
Kontaktnennstrom = 20 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 20V ac
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
10P
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Kodierschalter
Kontaktnennstrom:
20 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
20V ac
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 10 stellungen, codierschalter, 2602226, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, TE Connectivity, MRSSV0DG10SMJTR, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.