Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 57mm, 27mm, 8.2mm, 3,5 → 6,5 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260252
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 500S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 27mm
Ausschnitt-Breite = 57mm
Tiefe = 8.2mm
Versorgungsspannung = 3,5 → 6,5 V dc
Ziffernhöhe = 12,5 mm
Genauigkeit = ±1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
27mm
Ausschnitt-Breite:
57mm
Tiefe:
8.2mm
Versorgungsspannung:
3,5 → 6,5 V dc
Ziffernhöhe:
12,5 mm
Genauigkeit:
±1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 260252, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM500S, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,22*
€ 71,98*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 53,36*
€ 73,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lascar
DPM 400
ab € 38,60*
Ähnlich
Lascar
DPM 500
ab € 41,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.