Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Voltmeter
>
Artikel
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 45mm, 22mm, 9mm, 7 → 14 V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-260274
Hersteller:
Lascar
Herst.-Nr.:
DPM 400
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Spannungsmesser
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 22mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Tiefe = 9mm
Versorgungsspannung = 7 → 14 V dc
Ziffernhöhe = 10 mm
Genauigkeit = ±1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C
Spannungsmessgerät DPM 400 - LCD, 3,5-stellig, 200mV, 10mm Zeichenhöhe, 9 Symbole. Digitales Voltmetermodul DPM400 mit Signal-zeichen in Subminiaturgehäuse Kompaktes Gehäuse 10mm Zeichenhöhe 9 Einheits-/Signalzeichen Rasche, einfache Installation Direktzugriff auf alle Funktionen und Signalzeichen durch Stiftanschlüsse Direkt einsteckbar in 28-polige "IC-Sockel" Programmierbare Dezimalpunkte Batterieende-Anzeige im Anzeigefeld Durch extrem geringen Stromverbrauch ideal für tragbare Geräte Lieferung mit Blende und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
22mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Tiefe:
9mm
Versorgungsspannung:
7 → 14 V dc
Ziffernhöhe:
10 mm
Genauigkeit:
±1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Spannungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Spanungsmessgerät
,
Voltmeter
,
spannungsmesser digital dc
,
spannungsmesser
,
spannungsmesser digital
,
260274
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Lascar
,
DPM400
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Voltmeters
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,60*
€ 54,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,75*
€ 55,29*
Lager 139
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 39,78*
€ 56,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 57mm, 27mm, 8.2mm
Lascar
DPM 500
ab € 41,87*
Ähnlich
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 57mm, 27mm, 8.2mm, 3,5 → 6,5 V dc
Lascar
DPM 500S
ab € 52,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen