Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPTC044N15NM5ATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 150 V / 174 A, 16-Pin D²PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2602671
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPTC044N15NM5ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 174 A
Drain-Source-Spannung max. = 150 V
Gehäusegröße = D²PAK
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
174 A
Drain-Source-Spannung max.:
150 V
Gehäusegröße:
D²PAK
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: 2602671, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPTC044N15NM5ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1800
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,44*
1 Tag
1617
1
€ 14,99*
ab € 4,50*
€ 10,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 7.992,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.