Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CPC Buchse Steckverbindergehäuse, Buchse, Tafelmontage, 600 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2602722
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206306-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Stecker / Buchse = Buchse
Betriebsspannung = 600 V AC
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäusematerial = GF Nylon
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = AMP CPC
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Betriebsspannung:
600 V AC
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäusematerial:
GF Nylon
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
AMP CPC
Weitere Suchbegriffe: 2602722, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder, TE Connectivity, 2063065, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,17*
€ 16,91*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 19,76*
1
€ 5,95*
ab € 11,52*
€ 20,25*
1
€ 6,90*
ab € 10,98*
€ 30,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.976,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66100-9
ab € 0,70*
Zubehör
TE Connectivity
206305-1
ab € 5,61*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.