Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 37 Anzahl Kontakte, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142940
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206306-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=206306-5, Anzahl Kontakte=37, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=600 V, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,17*
€ 16,91*
100
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 19,76*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,52*
€ 20,25*
1
€ 6,90*
ab € 10,98*
€ 30,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66100-9
ab € 0,70*
Zubehör
TE Connectivity
206305-1
ab € 5,61*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.