Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CPC Buchse Steckverbindergehäuse, Tafelmontage, 600 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2602725
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     208131-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Betriebsspannung = 600 V AC
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = AMP CPC
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
600 V AC
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
AMP CPC
Weitere Suchbegriffe: 2602725, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder, TE Connectivity, 2081311, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 21,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 15,37*
€ 27,73*
1
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 32,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1546348-2
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.