Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grösse 13, Vierkantflansch, Stecker, 9 Anzahl Kontakte, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142945
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     208131-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Grösse 13, Vierkantflansch, Typ=208131-1, Anzahl Kontakte=9, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=600 V, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Grösse 13, Vierkantflansch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 21,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 15,37*
€ 27,73*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 32,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1546348-2
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.