Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CCG DC/DC-Wandler, isoliert 3W 24 V dc IN, 12V dc OUT Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2604621
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CCG3-24-12SR-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tdk lambda dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = -5 to +10%
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Serie = CCG
Medizintechnische Zulassung = Nein
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
-5 to +10%
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Serie:
CCG
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2604621, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TDK-Lambda, CCG32412SRRS, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.