Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CCG DC/DC-Wandler, isoliert 3W 48 V dc IN, 3.3V dc OUT Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2604627
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CCG3-48-03SF-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tdk lambda dc dc wandler
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 18 → 76 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = -5 to +10%
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Medizintechnische Zulassung = Nein
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
18 → 76 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
-5 to +10%
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2604627, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TDK-Lambda, CCG34803SFRS, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.