Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson MNI Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     108EL-2605037
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     0822332202
EAN/GTIN:
     3661475850094
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Hub = 25mm
Bohrung = 16mm
Ausführung = Zweifach
Serie = MNI
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
16mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
MNI
Weitere Suchbegriffe: 2605037, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, 0822332202, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 5,90*
ab € 42,17*
€ 56,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,01*
€ 89,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.