Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET AUIRF1324WL N-Kanal MOSFET / 382 A TO-262 WideLead


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon AUIRF1324WL Transistor 40 V
Infineon AUIRF1324WL Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2605054
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     AUIRF1324WL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 382 A
Gehäusegröße = TO-262 WideLead
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
382 A
Gehäusegröße:
TO-262 WideLead
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 2605054, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, AUIRF1324WL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,38*
1 Tag
1997
1
€ 14,99*
ab € 6,13*
€ 14,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 419,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.