Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
Artikel
Bedea RG214/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 50m, Aussen ø 10.8mm, Schwarz
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2605534
Hersteller:
bedea
Herst.-Nr.:
RG214/U
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG214/U
Außendurchmesser = 10.8mm
Impedanz = 50 Ω
Länge = 50m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Litze
Leitermaterial = Kupfer versilbert°C
Bedea - RG214/U.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG214/U
Außendurchmesser:
10.8mm
Impedanz:
50 Ω
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Litze
Leitermaterial:
Kupfer versilbert°C
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialinstallationskabel
,
Koaxinstallationskabel
,
coax-kabel 50ohm
,
coax kabel
,
coaxialkabel 50m
,
2605534
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Koaxialkabel
,
Bedea
,
RG214U
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,65*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 16,893* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 999,22*
€ 1.189,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 991,75*
€ 1.180,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 953,43*
€ 1.134,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 885,04*
€ 1.053,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 844,65*
€ 1.005,13
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für RG213, RG214, RG225,
Radiall
R141018000W
ab € 18,75*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
Steckverbinder Typ N (Stecker) gerade, Kabelmontage 50Ω, Löten, RG214/U, RG9 B/U
TE Connectivity
1-1478421-0
ab € 5,78*
Zubehör
Tempo, Steckverbinder-Werkzeugset, Coaxial Cable Termination Kit
Tempo
4282672
ab € 203,14*
Zubehör
Weidmuller Abisolierwerkzeug, Koaxial 2.5 → 8mm
Weidmüller
9021840000
ab € 62,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen