Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler 864 Zähler 6-stellig, Impulse, max. 25Hz, 12 V dc, 0 → 999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260634
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 864 161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler
Versorgungsspannung = 12 V dc
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Transistor
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 25Hz
Anzeigebereich = 0 → 999999
Serie = 864

Multifunktionszähler – Tico 774. Universell einsetzbar als Tachometer, Zeitgeber, Schichtzähler und Loszähler Vereinfachte Handhabung Separate Vorwahleinstellung (Signal 1, Spurvorwahl, Intervall oder Grenzwert) Vielseitig und leicht zu programmieren, 4 Tasten für direkten Zugriff auf Vorwahlen, Vorskalierung und separaten Summierer Gut ablesbares Display mit großen Ziffern Anzeige- und Vorwahlbereich: –999 999 bis +999 999 Alarmsignal: Display blinkt, wenn Vorwahlen 0, 1 oder 2 aktiv sind Eingangsfrequenz bis zu 60 kHz Relaisausgänge: 250 V ac / 30 V dc / 5 A Einfacher Einbau dank Steckklemmen 3 Voreinstellungen Schutzart IP65 (Frontplatte). Typische Anwendungen:. Zeitsteuerung Stellungsanzeige Stückzählung Zuschneiden auf Länge Drehzahlsteuerung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Transistor
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
25Hz
Anzeigebereich:
0 → 999999
Serie:
864
Weitere Suchbegriffe: 260634, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0864161, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.