Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler 864 Aufwärts Zähler 6-stellig, Impulse, max. 25Hz, 24 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260640
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 864 165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler hengstler
impulszähler
Versorgungsspannung = 24 Vdc
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 25Hz
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 Vdc
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
25Hz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 260640, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0864165, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.