Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMA Kabelhalter Befestigungsclip zum Schrauben, Kabel-Ø 16mm Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PMA Kabelhalter Befestigungsclip zum Schrauben, Kabel-Ø 16mm Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2607849
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     BFH-12-0
EAN/GTIN:
     7630030210808
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Befestigungsclip
Bündeldurchmesser max. = 16mm
Fixierungsmethode = Schraubend
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz

Schutzrohrclip. Einteilige Leerrohrclips haben einen integrierten Sicherheitsclip (der mit einem Schraubendreher wieder geöffnet werden kann), werden an nur einer Bohrung befestigt und bieten dank der integrierten Rippe eine optimale Zugentlastung. Mit ihnen können alle PMA-Leerrohre in Maschinen- und hochliegenden Installationen abgestützt werden.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Befestigungsclip
Bündeldurchmesser max.:
16mm
Fixierungsmethode:
Schraubend
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, kabelschlauch, 2607849, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, PMA, BFH120, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,65535*
€ 0,84535*
100
€ 5,00*
ab € 0,6751*
€ 0,8651*
100
Frei Haus
ab € 0,6954*
€ 0,8954*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 1,0925*
€ 1,805*
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,615*
€ 1,92185
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,5725*
€ 1,87128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4325*
€ 1,70468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3625*
€ 1,62138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3125*
€ 1,56188
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0925*
€ 1,30008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PMA
CYLT-12B
ab € 27,92*
Zubehör
PMA
WPS-NW12
ab € 4,96*
Zubehör
PMA
PCLT-12B
ab € 36,99*
Zubehör
PMA
PIST-12B
ab € 36,50*
Zubehör
PMA
VOHD-12B
ab € 46,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.