Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 600 A ±20V max. Dual, 1200 V 3,35 kW AG-PRIME2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2608889
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF600R12IE4BOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 600 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 3,35 kW
Gehäusegröße = AG-PRIME2
Montage-Typ = Chassismontage
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
600 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
3,35 kW
Gehäusegröße:
AG-PRIME2
Montage-Typ:
Chassismontage
Weitere Suchbegriffe: igbt, 2608889, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, FF600R12IE4BOSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,57002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 407,52334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.344,64002*
€ 1.600,12162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.330,34001*
€ 1.583,10461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.285,13001*
€ 1.529,30471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.255,21002*
€ 1.493,69992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.222,57002*
€ 1.454,85832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.