Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 600 A ±20V max. Dual, 1200 V 20 mW AG-PRIME2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2608893
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF600R12IP4BOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 600 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 20 mW
Gehäusegröße = AG-PRIME2
Montage-Typ = Chassismontage
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
600 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
20 mW
Gehäusegröße:
AG-PRIME2
Montage-Typ:
Chassismontage
Weitere Suchbegriffe: igbt, 2608893, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, FF600R12IP4BOSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,86*
€ 642,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,17*
€ 615,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,67*
€ 595,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,18*
€ 580,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,09*
€ 546,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.