Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF897NT 3/4 Zoll Schlagschrauber 18V Bürstenlos / 950Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DCF897NT-XJ Schraubendreher 3/4 Zoll 1900 RPM 950 Nm Schwarz, Silber, Gelb
DeWALT DCF897NT-XJ Schraubendreher 3/4 Zoll 1900 RPM 950 Nm Schwarz, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     108EL-2610052
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF897NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048699270
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Betriebsspannung = 18V
Antriebsgröße = 3/4 Zoll
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenlos
Maximales Drehmoment – Befestigen = 950Nm
Gewicht = 2.6kg
Modellnummer = DCF897NT
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Antriebsgröße:
3/4 Zoll
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenlos
Maximales Drehmoment – Befestigen:
950Nm
Gewicht:
2.6kg
Modellnummer:
DCF897NT
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, dewalt akku-schlagschrauber 18v, akku schlagschrauber, akku-schlagschrauber dewalt, 2610052, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF897NTXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,78*
€ 352,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 313,42*
€ 356,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,54*
€ 364,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,31*
€ 375,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 343,83*
€ 394,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,40*
€ 461,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,12*
€ 440,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,83*
€ 409,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
PB900.899-QZ
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.