Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 521 Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 60kHz, 10 → 30 V dc, 0,0001 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 521 Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 60kHz, 10 → 30 V dc, 0,0001 →
Kübler CODIX 521 Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 60kHz, 10 → 30 V dc, 0,0001 →
Artikel-Nr.:
     108EL-2613119
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.521.012.300
EAN/GTIN:
     4016138161687
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LED
Eingangstyp = Spannung
Reset-Typ = Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Bidirektional
Ziffernhöhe = 8 mm
Zählfrequenz max. = 60kHz
Anzeigebereich = 0,0001 → 999999
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LED
Eingangstyp:
Spannung
Reset-Typ:
Elektrisch, Manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Bidirektional
Ziffernhöhe:
8 mm
Zählfrequenz max.:
60kHz
Anzeigebereich:
0,0001 → 999999
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: fritz kübler impulszähler, impulszähler, impuls digitalzähler, 2613119, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 6521012300, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 118,34*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 106,19*
€ 132,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,35*
€ 143,97*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 149,88*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 216,81*
€ 261,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.