Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, 2-polig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2613185
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     687114188722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Nennstrom = 500mA
Serie = WR-FPC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Nennstrom:
500mA
Serie:
WR-FPC
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, 2613185, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 687114188722, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3300
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,00*
3
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 3.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.