Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC / FPC-Steckverbinder, Pole - 14, 50V, 500mA, Rechter Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372629
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     687114188722
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
FFC / FPC-Steckverbinder, Typ=687114188722, Länge=9 mm, Nennspannung=50 V, Nennstrom=500 mA, Pole=14, Raster=0.5 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-25 °C, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=SMT, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Series=WR-FPC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3300
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,00*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.