Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Kamerasonde, 90°, Sonde Ø 5.5mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; 90°; Aufl.Kam: 1280x720; IP67
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; 90°; Aufl.Kam: 1280x720; IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2613778
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VS80CHD-55-1RM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Prüfsonden-Länge = 1m
Prüfsonden-Durchmesser = 5.5mm
Auflösung = 1280 x 720pixels
Sichtfeld = 90°
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
1m
Prüfsonden-Durchmesser:
5.5mm
Auflösung:
1280 x 720pixels
Sichtfeld:
90°
Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Videoendoskop, Videoskop, flir inspektionskamera, akku inspektionskamera, 2613778, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, FLIR, VS80CHD551RM, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 692,64*
€ 793,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 693,33*
€ 793,34*
€ 6,90*
ab € 760,14*
€ 837,21*
Frei Haus
ab € 963,28*
€ 1.042,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,34*
€ 944,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,57*
€ 932,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,10*
€ 896,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,07*
€ 847,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,33*
€ 825,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.