Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR VS80CHD-55-1RM Endoskop-Sonde Sonden-Ø: 5.5mm Sonden-Länge: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X917542
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VS80CHD-55-1RM
EAN/GTIN:
     0793950410936
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Hochauflösende Kamerasonde (1280 × 720 visuell) für das FLIR VS80 Hochleistungsvideoskop
Features:
5.5 mm x 1 m lang
Lieferumfang:
Wärmebildkamera-Sonde
Weitere Informationen:
Typ:
VS80CHD-55-1RM
Sonden-Länge:
1 m
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Sonden-Ø:
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Videoendoskop, Videoskop, akku inspektionskamera, FLIR, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 716,24*
€ 813,21*
Frei Haus
ab € 716,87*
€ 813,22*
€ 6,90*
ab € 759,48*
€ 832,37*
Frei Haus
ab € 959,07*
€ 1.041,42*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.069,33*
€ 1.154,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,21*
€ 967,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,27*
€ 946,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 787,30*
€ 936,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,33*
€ 890,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,65*
€ 865,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,24*
€ 852,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.