Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAS70 SMD Schottky Diode, 70V / 70mA, 2-Pin TSLP-2-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BAS70-02L
Infineon BAS70-02L
Artikel-Nr.:
     108EL-2613906
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS7002LE6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSLP-2-1
Dauer-Durchlassstrom max. = 70mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 70V
Serie = BAS70
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSLP-2-1
Dauer-Durchlassstrom max.:
70mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
70V
Serie:
BAS70
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2613906, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS7002LE6327XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15000
Frei Haus
ab € 0,0616*
€ 0,0883*
5
€ 5,95*
ab € 0,2204*
€ 0,4471*
2 Tage
24299
5
€ 14,99*
ab € 0,0824*
€ 0,5284*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,1051
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,0901
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 1.324,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.