Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 70mA, 70V, SOD-882


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341133
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS7002LE6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
diode infineon
Schottky-Diode, Typ=BAS7002LE6327XTMA1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=2 pF, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=70 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=100 mA, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=70 V, Sperrstrom max.=100 nA, Thermischer Widerstand=130 K/W, Bauform=SOD-882, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0884*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2204*
€ 0,4571*
1 Tag
24494
5
€ 14,99*
ab € 0,0824*
€ 0,5306*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4571*
€ 0,54395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3892*
€ 0,46315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.