Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Neopren-Fußspindel für Kniehebelklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-261410
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     261410
EAN/GTIN:
     5056070974586
Suchbegriffe:
261410
Handwerkzeuge
Spannzwingen & Schraubstöcke
Klemmen- & Schraubstockzubehör
Typ = Neopren-Fußspindel
Zur Verwendung mit = Kniehebelklemme

Komplett mit Muttern und Unterlegscheiben. Neopren-Polster mit einstellbarer Spindel. Professionelle Füße mit Neoprenspitze mit verzinkten Spindeln, die üblicherweise mit Kniehebelklemmen verwendet werden. Lieferung in Packungen mit 5 Stück für 5-mm-, 6-mm- und 8-mm-Spindeln Das Gummi ist direkt auf der Spindel verklebt. ; 261-426 261-426 = M8 x 64 mm ; 261-410 261-410 = M6 x 50 mm ; 261-404 261-404 = M5 x 40 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Neopren-Fußspindel
Zur Verwendung mit:
Kniehebelklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.