Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck DPI705E Absolut Manometer +/-0,075 % FS mit Leckprüfung, -25mbar → 7bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2614451
Hersteller:
     Druck
Herst.-Nr.:
     DPI705EIS-2-10A-P1-H1-U0-OP0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Genauigkeit max. = +/-0,075 % FS
Anzahl der Druckanschlüsse = 1
Druck max. = 7bar
Druck min. = -25mbar
Druckanschluss Typ = Absolut
Leckprüfung = Ja
Modellnummer = DPI705E
Eigensicher = Ja
IP Schutzart = IP54
Batterietyp = AA
Anzeigentyp = LCD hinterleuchtet
Überdruck max. = 1400bar
Gewicht = 563g
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
+/-0,075 % FS
Anzahl der Druckanschlüsse:
1
Druck max.:
7bar
Druck min.:
-25mbar
Druckanschluss Typ:
Absolut
Leckprüfung:
Ja
Modellnummer:
DPI705E
Eigensicher:
Ja
IP Schutzart:
IP54
Batterietyp:
AA
Anzeigentyp:
LCD hinterleuchtet
Überdruck max.:
1400bar
Gewicht:
563g
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, 2614451, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, Druck, DPI705EIS210AP1H1U0OP0, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Manometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,02*
€ 1.149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,85*
€ 1.132,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,24*
€ 1.080,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,13*
€ 1.009,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,92*
€ 981,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.