Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux CA 6163, Maschinen- und elektrische Schalttafelprüfgeräte, Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
CA 6163 Maschinentester
Artikel-Nr.:
     108EL-2615444
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01145831
EAN/GTIN:
     3663653008389
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
Multimeter
Multitester
Tester Typ = Maschinen- und elektrische Schalttafelprüfgeräte
Prüfmethode = Automatik, Manuell
Download = Ja
Schnelltest = Ja
Modellnummer = CA 6163
Batterietyp = Keine Batterie
Batterie-Einsatzdauer = Netzbetrieben
Abmessungen = 340 x 405 x 194mm
Gewicht = 15kg
Höhe = 194mm
Länge = 340mm
Betriebstemperatur max. = +45°C
Versorgungsspannung max. = 5350V
Versorgungsspannung min. = 40V
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Maschinen- und elektrische Schalttafelprüfgeräte
Prüfmethode:
Automatik, Manuell
Download:
Ja
Schnelltest:
Ja
Modellnummer:
CA 6163
Batterietyp:
Keine Batterie
Batterie-Einsatzdauer:
Netzbetrieben
Abmessungen:
340 x 405 x 194mm
Gewicht:
15kg
Höhe:
194mm
Länge:
340mm
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Versorgungsspannung max.:
5350V
Versorgungsspannung min.:
40V
Weitere Suchbegriffe: multimeter, 2615444, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Chauvin Arnoux, P01145831, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, PAT Testers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.654,29*
€ 5.037,40*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 4.940,41*
€ 5.174,41*
Frei Haus
ab € 5.504,40*
€ 5.746,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.036,98*
€ 6.377,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.037,40*
€ 5.994,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.986,85*
€ 5.934,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.856,96*
€ 5.779,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.654,29*
€ 5.538,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102904
ab € 1.012,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102196
ab € 498,52*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102202
ab € 172,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102191
ab € 449,78*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102195
ab € 1.350,45*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102200
ab € 273,80*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295236
ab € 77,13*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120872
ab € 193,31*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102198
ab € 451,43*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102197
ab € 796,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102192
ab € 700,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.