Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Laborkabel
>
Messkabel
>
Artikel
Staubli Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 1m, 30 V ac, 60V dc / 32A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2615474
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
28.0073-100-22
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 32A
Farbe = Rot
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A stapelbar = Ja
Anschluss B stapelbar = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Messing, Kupferlegierung
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperatur min. = -10°C
Steckerkabel, anreihbar, Lamellen-Stil. Die Stecker sind aus vergoldetem Messing, mit vergoldeten Laternenfedern aus Berylliumkupfer. Lieferung in Längen von 1 m
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
32A
Farbe:
Rot
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A stapelbar:
Ja
Anschluss B stapelbar:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Messing, Kupferlegierung
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-10°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Messleitungen und Messleitungs-Kits
>
Messleitungen
Weitere Suchbegriffe:
messkabel
,
2615474
,
Mess- und Prüftechnik
,
Messleitungen und Messleitungs-Kits
,
Messleitungen
,
Staubli
,
28007310022
,
Test & Measurement
,
Test Leads & Test Lead Kits
,
Test Leads
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-22
ab € 1,0186*
Zubehör
Staubli 21492 Messleitungsset
Stäubli
21492
ab € 56,62*
Zubehör
Staubli 21493 Messleitungsset
Stäubli
21493
ab € 83,83*
Zubehör
Stäubli 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A, Lötanschluss
Stäubli
23.3020-22
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen