Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli 21492 Messleitungsset


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7260606
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     21492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
prüfmittelset stäubli
Set Inhalt = Backenhalterung x 2, Sonde x 2, Messleitung x 2

Messleitungskit 1000 V, Kat. IV. Messleitungskit der Kat. IV bestehend aus: Ein Paar sehr flexibler doppelt isolierter Inline-Messleitungen, 1,5 m lang für zusätzliche Reichweite. Ein Paar aufsteckbare Prüfspitzen mit 2-mm-Edelstahlspitze. Ein Paar aufsteckbare Backen mit Stahlbacken von 20 mm Öffnung, besonders geeignet für den Anschluss an Masseschienen und dicke Kabel. Die Außenflächen der Backen sind isoliert, um unbeabsichtigten Kontakt mit angrenzenden Leitern zu verhindern.
Weitere Informationen:
Set Inhalt:
Backenhalterung x 2, Sonde x 2, Messleitung x 2
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messkabel 150cm, 7260606, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungskits, Staubli, 21492, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Lead & Connector Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 89,82*
€ 106,89
pro Kit
ab 2 Kits
€ 88,98*
€ 105,89
pro Kit
ab 5 Kits
€ 86,45*
€ 102,88
pro Kit
ab 10 Kits
€ 81,62*
€ 97,13
pro Kit
ab 15 Kits
€ 79,83*
€ 95,00
pro Kit
ab 50 Kits
€ 79,35*
€ 94,43
pro Kit
ab 100 Kits
€ 72,82*
€ 86,66
pro Kit
ab 250 Kits
€ 66,20*
€ 78,78
pro Kit
ab 500 Kits
€ 56,45*
€ 67,18
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
28.0073-100-22
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.