Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Isolationsmessgerät
>
Artikel
Fluke SMFT-1000 Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test 1000V 500V max. Durchgang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2618089
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLK-SMFT-1000/PRO
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Automatischer RCD Test = Ja
RCD Rampentest = Nein
Isolationsprüfspannung = 1000V
Spannungsmessung max. = 500V
Prüfart = Durchgang
Erdwiderstand = Ja
Schnittstellentyp = Wireless
Durchgangsprüfstrom = 200mA
Prüfnormen = IEC 62446-1
Stromversorgung = Batterie°C
Weitere Informationen:
Automatischer RCD Test:
Ja
RCD Rampentest:
Nein
Isolationsprüfspannung:
1000V
Spannungsmessung max.:
500V
Prüfart:
Durchgang
Erdwiderstand:
Ja
Schnittstellentyp:
Wireless
Durchgangsprüfstrom:
200mA
Prüfnormen:
IEC 62446-1
Stromversorgung:
Batterie°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Multifunktionsprüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
pv-installationstester fluke
,
pv installationstester
,
2618089
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Multifunktionsprüfgeräte
,
Fluke
,
FLKSMFT1000PRO
,
Test & Measurement
,
Electrical Test & Measurement
,
Multifunction Testers
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.668,06*
€ 4.014,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.767,38*
€ 4.014,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.374,49*
€ 4.760,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.710,40*
€ 4.972,22*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 4.822,57*
€ 5.070,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.760,54*
€ 5.665,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.709,29*
€ 5.604,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.575,83*
€ 5.445,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.374,49*
€ 5.205,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLK-MB1-IRR | Montagehalterung für Einstrahlungsmeßgerät FLK-IRR2-BT
Fluke
5279973
ab € 70,93*
Sonstiges
FLK-TL1000-MC4 | Messleitungssatz (Stecker und Buchse)
Fluke
5310755
ab € 228,93*
Sonstiges
Fluke 5279986 FLK-IRR2-BT Solar-Einstrahlungsmessgerät 50 - 1400 W/m²
Fluke
5279986
ab € 432,68*
Sonstiges
Fluke FLK-TL1000/30M Messleitung 30m Schwarz 1St.
Fluke
5280031
ab € 109,96*
Sonstiges
FP-SMFT | Sicherungssatz, 2er-Pack, Fluke SMFT-1000
Fluke
5280054
ab € 18,44*
Sonstiges
FPC1S-SMFT-1000-1 | Fluke Premium Care 1 Jahr
Fluke
5437576
ab € 455,26*
Sonstiges
FPC3S-SMFT-1000-1 | Fluke Premium Care 3 Jahre
Fluke
5437583
ab € 1.436,53*
Sonstiges
I100 | Stromzange AC/DC, 100A, für PV Tester
Fluke
5227203
ab € 314,17*
Sonstiges
TP1000 | Tastkopf mit Auslösetaste für Fluke SMFT-1000
Fluke
5311944
ab € 109,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen