Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT1820 Folienkondensator 100μF ±10% / 100V dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2619831
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1820710015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT1820
Dielektrikum = Metallisierter Polyesterfilm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT1820
Dielektrikum:
Metallisierter Polyesterfilm
Weitere Suchbegriffe: filmkondensator, 2619831, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1820710015, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.