Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Dünnschicht SMD-Widerstand ± 0.1% / 0.1W, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2620615
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPW040216K0BEED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ± 0.1%
Leistung = 0.1W
Weitere Informationen:
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
± 0.1%
Leistung:
0.1W
Weitere Suchbegriffe: 2620615, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, TNPW040216K0BEED, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9410
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0901*
€ 0,2961*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 1.060,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA2AEB163X
ab € 0,0468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.