Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB163X Widerstand 16000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB163X Widerstand 16000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB163X Widerstand 16000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832265
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB163X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
16000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0468*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TNPW040216K0BEED
ab € 0,0901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.